Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstermittelband Kufstein, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fenstermittelband Kufstein, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
Produktbild zu Fenstermittelband Kufstein, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
LOGO zu Fenstermittelband Kufstein, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
Artikel-Nr.:
     3145-102267577
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     2404/B/STH
EAN/GTIN:
     9002730550009
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Fenstermittelband Kufstein, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*

komplett mit Einschraubkegel ø 8 mm

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet (ausgenommen mit Stern * markierte)

* Oberfläche auch für den Außenbereich geeignet

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet *
Überschlag:
17 mm
Bandmaterial:
25 x 2 mm
Schenkelhöhe:
180 mm
Marke:
Schörghofer
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Mittelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.