Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwinkelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterwinkelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
Produktbild zu Fensterwinkelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
LOGO zu Fensterwinkelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
Artikel-Nr.:
     3145-102267573
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     2402 PAARWEISE
EAN/GTIN:
     9002730549829
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Fensterwinkelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*

komplett mit Einschraubkegel ø 6 mm

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet (ausgenommen mit Stern * markierte)

* Oberfläche auch für den Außenbereich geeignet

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet *
Überschlag:
17 mm
Bandmaterial:
20 x 2 mm
Schenkelhöhe:
105 mm
Schenkelbreite:
95 mm
Marke:
Schörghofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.