Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzband ohne Kegel, 300 x 40 x 6 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kreuzband ohne Kegel, 300 x 40 x 6 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Kreuzband ohne Kegel, 300 x 40 x 6 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
LOGO zu Kreuzband ohne Kegel, 300 x 40 x 6 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102267523
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.10.0040
EAN/GTIN:
     9002730552805
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Kreuzband ohne Kegel, 300 x 40 x 6 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kröpfung 15 mm
Höhe:
45 x 6 mm
Kegeldorn ø:
16 mm
Länge:
135 mm
Material:
Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Schenkel:
300 x 40 x 6 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.10.0050
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.