Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 500 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Kreuzgehänge 500 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102267484
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     426505SV
EAN/GTIN:
     9002766426859
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 500 mm
Kreuzgehänge 500 mm, Stahl verzinkt

Größe der Torbandschraube M6
2 Vierkantlöcher: 7 x 7 mm

Weitere Informationen:
Bandlappenlänge:
500 mm
Materialstärke:
3,5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
40 mm
Scharnier:
70 x 105 mm
Anschraublöcher:
7 x 6 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge verzinkt, kreuzgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.