Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 300 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Kreuzgehänge 300 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102267482
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     426503SV
EAN/GTIN:
     9002766426835
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 300 mm
Kreuzgehänge 300 mm, Stahl verzinkt

Größe der Torbandschraube M6
2 Vierkantlöcher: 7 x 7 mm

Weitere Informationen:
Bandlappenlänge:
300 mm
Höhe:
35 mm
Scharnier:
50 x 90 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Anschraublöcher:
7 x 6 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge verzinkt, kreuzgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.