Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 250 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Kreuzgehänge 250 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102267481
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     426502SV
EAN/GTIN:
     9002766426828
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge 250 mm, Stahl verzinkt

Größe der Torbandschraube M6
2 Vierkantlöcher: 7 x 7 mm

Weitere Informationen:
Bandlappenlänge:
250 mm
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Scharnier:
50 x 90 mm
Anschraublöcher:
6 x 6 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.