Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 200 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Kreuzgehänge 200 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102267480
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     426501SV
EAN/GTIN:
     9002766426811
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge 200 mm, Stahl verzinkt

Größe der Torbandschraube M6
2 Vierkantlöcher: 7 x 7 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Höhe:
35 mm
Bandlappenlänge:
200 mm
Scharnier:
50 x 90 mm
Anschraublöcher:
6 x 6 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.