Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenset für Langband einseitig 900mm, Schwalbenschwanz, schwarz verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
für Langband einseitig gerollt 900 mm
für Langband einseitig gerollt 900 mm
LOGO zu Schraubenset für Langband einseitig 900mm, Schwalbenschwanz, schwarz verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102267037
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     999657S
EAN/GTIN:
     9002766996659
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 900 mm
Schraubenset für Langband einseitig 900mm, Schwalbenschwanz, schwarz verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl schwarz verzinkt
Marke:
Sonneck
Verwendung für:
Langband einseitig gerollt 900 mm, ohne Kegel, Schwalbenschwanz
Ausführung:
5 x Torbandschrauben M10 x 80 mm inkl. Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445509SG
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.