Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600x45x8 mm, Stahl schwarz geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600 mm
600 mm
600 mm
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600x45x8 mm, Stahl schwarz geschmiedet
Artikel-Nr.:
     3145-102267034
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     445506SG
EAN/GTIN:
     9002766445904
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 600mm
ladenband
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600x45x8 mm, Stahl schwarz geschmiedet

Weitere Informationen:
Materialstärke:
8 mm
Höhe:
45 mm
Kegeldorn ø:
18 mm
Marke:
Sonneck
Material:
Stahl schwarz geschmiedet
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit Schwalbenschwanz
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
406506SG
ab € 35,55*
Zubehör
Sonneck
999656S
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.