Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-102267014
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     445506S
EAN/GTIN:
     9002766445744
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 600mm
ladenband
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005

Größe der Torbandschraube:
T = 7 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Marke:
Sonneck
Material:
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Länge:
600 mm
Materialstärke:
5 mm
Kegeldorn ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408505S
ab € 25,39*
Zubehör
Sonneck
406505S
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.