Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-102267013
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     445505S
EAN/GTIN:
     9002766445737
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 500 mm
ladenband
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 500 x 40 x 5 mm, Stahl schwarz RAL9005

Größe der Torbandschraube:
T = 7 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Material:
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Marke:
Sonneck
Kegeldorn ø:
16 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408505S
ab € 25,39*
Zubehör
Sonneck
406505S
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.