Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder mittig gerollt,ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Skizze zu Langbänder mittig gerollt,ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005
Skizze zu Langbänder mittig gerollt,ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005
LOGO zu Langbänder mittig gerollt,ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-102267000
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     403501S
EAN/GTIN:
     9002766403904
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder 200 mm
ladenband
Langbänder mittig gerollt,ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Stahl schwarz RAL9005

Größe der Torbandschraube:
T = 5,4 / M5
T = 6 / M5
T = 7 / M6
T = 8,3 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Kegeldorn ø:
10 mm
Material:
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Länge:
200 mm
Materialstärke:
3 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408502S
ab € 19,28*
Zubehör
Sonneck
406502S
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.