Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandrolle 3D, Bandhöhe 180 mm, Stahl blank, Abdeckkappen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bandrolle 3D, Bandhöhe 180 mm, Stahl blank, Abdeckkappen verzinkt
Produktbild zu Bandrolle 3D, Bandhöhe 180 mm, Stahl blank, Abdeckkappen verzinkt
Skizze zu Bandrolle 3D, Bandhöhe 180 mm, Stahl blank, Abdeckkappen verzinkt
LOGO zu Bandrolle 3D, Bandhöhe 180 mm, Stahl blank, Abdeckkappen verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102266999
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180709 0 00206
EAN/GTIN:
     4015471091576
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Bandrolle 3D, Bandhöhe 180 mm, Stahl blank, Abdeckkappen verzinkt

inkl. verzinkter Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Bandstift ø:
10 mm
Bandhöhe:
180 mm
Band ø:
20 mm
Material:
Stahl blank
Marke:
Simonswerk
Verstellbereich:
Seite +/- 1 mm Höhe +/- 6 mm Andruck +/- 1 mm
Verstellmöglichkeit:
dreidimensional
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband, Anschweißband 3-dimensional, Anschweißband 3D, Anschweißbandrolle, Bandrolle 3-dimensional, Bandrolle dreidimensional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.