Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband zweidimensional verstellbar, Stahl blank/verzinkt M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschweißband zweidimensional verstellbar, Stahl blank/verzinkt M 20
Produktbild zu Anschweißband zweidimensional verstellbar, Stahl blank/verzinkt M 20
Skizze zu Anschweißband zweidimensional verstellbar, Stahl blank/verzinkt M 20
Anwendungsbild zu Anschweißband zweidimensional verstellbar, Stahl blank/verzinkt M 20
LOGO zu Anschweißband zweidimensional verstellbar, Stahl blank/verzinkt M 20
Artikel-Nr.:
     3145-102266847
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     425B
EAN/GTIN:
     9002730690729
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißband zweidimensional verstellbar, Stahl blank/verzinkt M 20

Tragkraft gilt bei Verwendung von zwei Bändern

Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
Maß B:
52 mm
Maß D:
30 mm
Gewinde:
M 20
Material:
Stahl blank/verzinkt
Maß C:
41 mm
Maß A:
72 mm
Marke:
IBFM
Weitere Suchbegriffe: Anschweissbänder, Anschweißbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBFM
480020
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.