Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz beschichtet
Stahl schwarz beschichtet
Skizze zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz beschichtet
Skizze zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz beschichtet
LOGO zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-102266750
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1628940
EAN/GTIN:
     7611188198361
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz beschichtet

für Futtertüren mit gleichlangen Gewindebolzen

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Band ø:
16 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Marke:
SFS
Tragkraft:
32 kg
Material:
Stahl schwarz beschichtet
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Bolzenstärke:
8,7 mm
Bandhöhe:
41 mm
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.