Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Stahlzargenband 2-tlg. Band 16x41mm,Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. Band 16x41mm,Stahl vermessingt
Produktbild zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. Band 16x41mm,Stahl vermessingt
Skizze zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. Band 16x41mm,Stahl vermessingt
Skizze zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. Band 16x41mm,Stahl vermessingt
LOGO zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. Band 16x41mm,Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102266406
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1135090
EAN/GTIN:
     7613168427935
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Stahlzargenband 2-tlg. Band 16x41mm,Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
ohne Anschweißmuffe
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
41 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
32 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Band für Stahlzargen, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.