Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Stahl vermessingt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Stahl vermessingt
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Stahl vermessingt
Skizze zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Stahl vermessingt
LOGO zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102266395
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     109033
EAN/GTIN:
     8032817025626
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
Marke:
IBFM
Gewerbehöhe:
125 mm
Leistenstärke:
16 mm
Türstärke:
30-35 mm
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
27 kg
Flügelbreite max.:
700 mm
Größe:
33
Materialstärke:
12 mm
Rollen ø:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,55*
€ 123,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,19*
€ 121,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,15*
€ 116,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,78*
€ 113,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.