Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 29, Stahl vermessingt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 29, Stahl vermessingt
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 29, Stahl vermessingt
Skizze zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 29, Stahl vermessingt
LOGO zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 29, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102266393
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     109029
EAN/GTIN:
     8032817025602
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband doppelt
pendeltürband
IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 29, Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
Größe:
29
Gewerbehöhe:
75 mm
Marke:
IBFM
Leistenstärke:
15 mm
Rollen ø:
21 mm
Türstärke:
18-25 mm
Flügelbreite max.:
600 mm
Material:
Stahl vermessingt
Materialstärke:
12 mm
Tragkraft:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.