Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Edelstahl
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Edelstahl
Skizze zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Edelstahl
LOGO zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102266390
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     114033
EAN/GTIN:
     8032817025763
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 33, Edelstahl

Weitere Informationen:
Tragkraft:
27 kg
Material:
Edelstahl
Rollen ø:
23 mm
Materialstärke:
12 mm
Größe:
33
Leistenstärke:
16 mm
Marke:
IBFM
Türstärke:
30-35 mm
Flügelbreite max.:
700 mm
Gewerbehöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,62*
€ 207,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 172,02*
€ 204,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 165,67*
€ 197,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,89*
€ 192,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,45*
€ 164,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.