Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandrolle mit Schmiernippel 414/ATGN, ø 20 mm, Höhe 160 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bandrolle mit Schmiernippel 414/ATGN, ø 20 mm, Höhe 160 mm, Stahl blank
Produktbild zu Bandrolle mit Schmiernippel 414/ATGN, ø 20 mm, Höhe 160 mm, Stahl blank
Skizze zu Bandrolle mit Schmiernippel 414/ATGN, ø 20 mm, Höhe 160 mm, Stahl blank
LOGO zu Bandrolle mit Schmiernippel 414/ATGN, ø 20 mm, Höhe 160 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102266328
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     4140160ATGN
EAN/GTIN:
     9002730951981
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schmiernippel
schmiernippel
Bandrolle mit Schmiernippel 414/ATGN, ø 20 mm, Höhe 160 mm, Stahl blank

aus gezogenem Stahl-Vollprofil mit Messing-Zwischenring.
Vorteil: Kein Zusammenziehen beim Schweißen, daher große Genauigkeit.

Weitere Informationen:
Bandstift ø:
12 mm
Bandhöhe:
160 mm
Band ø:
20 mm
Marke:
IBFM
Material:
Stahl blank
Maß B:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband, Anschweißbandrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.