Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband VN 3739/M10 x 1, Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3739/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3739/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3739/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3739/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
LOGO zu SIMONSWERK Türband VN 3739/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102266170
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 030525 0 01806
EAN/GTIN:
     4015471016494
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband VN 3739/M10 x 1, Stahl vernickelt matt

für gefälzte Türen an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flügellappen zum Aufschrauben, wartungsfreie Gleitlagerung
Band ø:
20 mm
Bandhöhe:
95 mm
Gewindebolzen:
M10/1 x 24 mm
Material:
Stahl vernickelt matt
Tragkraft:
2 Bänder 100 kg
Type:
VN 3739/M10x1
Verwendung:
für gefälzte Türen an ÖNORM-Stahlzargen
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.