Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Edelstahl matt
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Edelstahl matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Edelstahl matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Edelstahl matt
LOGO zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102266168
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 030535 0 04006
EAN/GTIN:
     4015471018177
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Edelstahl matt

für stumpfe Türen an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flügellappen zum Aufschrauben, wartungsfreie Gleitlagerung
Band ø:
20 mm
Bandhöhe:
95 mm
Gewindebolzen:
M10/1 x 24 mm
Material:
Edelstahl matt
Tragkraft:
2 Bänder 80 kg
Type:
VN 3749/M10x1
Verwendung:
für stumpfe Türen an ÖNORM-Stahlzargen
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.