Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
LOGO zu SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102266166
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 030535 0 01806
EAN/GTIN:
     4015471087357
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband VN 3749/M10 x 1, Stahl vernickelt matt

für stumpfe Türen an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flügellappen zum Aufschrauben, wartungsfreie Gleitlagerung
Band ø:
20 mm
Bandhöhe:
95 mm
Gewindebolzen:
M10/1 x 24 mm
Material:
Stahl vernickelt matt
Tragkraft:
2 Bänder 80 kg
Type:
VN 3749/M10x1
Verwendung:
für stumpfe Türen an ÖNORM-Stahlzargen
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.