Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Aufnahmeelement VX 2501-3D N, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Aufnahmeelement VX 2501-3D N, Stahl verzinkt
Produktbild zu SIMONSWERK Aufnahmeelement VX 2501-3D N, Stahl verzinkt
Skizze zu SIMONSWERK Aufnahmeelement VX 2501-3D N, Stahl verzinkt
gefälzt
ungefälzt
LOGO zu SIMONSWERK Aufnahmeelement VX 2501-3D N, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265918
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 071260 0 01006
EAN/GTIN:
     4015471115401
Suchbegriffe:
Anschraubtasche
Objektband
Objekttürband
Abdeckwinkel
SIMONSWERK Aufnahmeelement VX 2501-3D N, Stahl verzinkt

  • Verstellung bei ständig fixierter Tür


Hinweis:

Der genannte Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m).

Abdeckwinkel bitte extra bestellen!

Weitere Informationen:
Verstellbereich:
Seite: +/- 3 mm, Höhe: +/- 3 mm, Andruck: +/- 3 mm
Type:
VX 2501-3D N
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung:
VX-Bänder an Blockzargen mit gefälzten oder ungefälzten Türen
Tragkraft:
200 kg
Fräser ø:
24 mm
Marke:
Simonswerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 071158 0 04006
ab € 16,44*
Zubehör
Simonswerk
5 071158 0 01806
ab € 7,37*
Zubehör
Simonswerk
5 071159 0 04006
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.