Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 160mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 160mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 160mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Bandhöhe 160 mm
Symbol zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 160mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
LOGO zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 160mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102265878
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 050880 0 10702
EAN/GTIN:
     4015471136338
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 160mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005

für stumpf einschlagende Türen

Weitere Informationen:
Verwendung:
für stumpf einschlagende Türen
Material:
Stahl beschichtet schwarz matt RAL 9005
Rollen ø:
22,5 mm
Type:
VX 7729
Materialstärke:
3,5 mm
Marke:
Simonswerk
Bandhöhe:
160 mm
Lagerung:
wartungsfreies Axial-Radial-Gleitlager
Tragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Simonswerk VX, Trendfarbe, Türband, Türband VX, VX7729
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,34*
€ 77,13*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 109,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.