Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Kunststoff schwarz
LOGO zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102265838
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     21721
EAN/GTIN:
     7610363182188
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sfs
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Kunststoff schwarz

Lieferumfang: 1 Stück Ober- Unterteil

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Material:
Kunststoff schwarz
Verwendung:
für Einbohrband 2-tlg.
Band ø:
20 mm
Kopfform:
flachrund
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.