Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-teilig Flügelteil Einlassen/Aufschrauben ø 18 mm,vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-teilig Flügelteil Einlassen/Aufschrauben ø 18 mm,vernickelt
Produktbild zu Steckband 3-teilig Flügelteil Einlassen/Aufschrauben ø 18 mm,vernickelt
Skizze zu Steckband 3-teilig Flügelteil Einlassen/Aufschrauben ø 18 mm,vernickelt
Skizze zu Steckband 3-teilig Flügelteil Einlassen/Aufschrauben ø 18 mm,vernickelt
LOGO zu Steckband 3-teilig Flügelteil Einlassen/Aufschrauben ø 18 mm,vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265813
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     952180
EAN/GTIN:
     7611188607481
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-teilig Flügelteil Einlassen/Aufschrauben ø 18 mm,vernickelt

für stumpfe Türen an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmenteil mit Stufengewindebolzen
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
62 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
9,6 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Lappenbreite:
37,5 mm
Material:
Stahl vernickelt
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für schwere stumpfe Türen an Holzstöcken
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.