Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülse Rahmenteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülse Rahmenteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen
Produktbild zu Aufsteckhülse Rahmenteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen
LOGO zu Aufsteckhülse Rahmenteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen
Artikel-Nr.:
     3145-102265795
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1661510
EAN/GTIN:
     7611188273594
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Aufsteckhülse Rahmenteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen

für Kunex, Solido-Smart und Donau Türen

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Verwendung:
für Einbohrband mit Unterteil mit zwei Tragzapfen
Kopfform:
flachrund
Ausführung:
Unterteil
Material:
Stahl schwarz RAL 9005
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1660301
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.