Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Eisen schwarz Antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Eisen schwarz Antik
Produktbild zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Eisen schwarz Antik
Skizze zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Eisen schwarz Antik
LOGO zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Eisen schwarz Antik
Artikel-Nr.:
     3145-102265755
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134734
EAN/GTIN:
     7613168423999
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Eisen schwarz Antik

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
23 mm
Ausführung:
mit patentiertem Stufengewindebolzen
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
131 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
9,6 mm
Kopfform:
Ziereichel
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Eisen schwarz Antik
Stiftsicherung:
mit Aushängesicherung
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.