Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, vernickelt
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, vernickelt
Skizze zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, vernickelt
LOGO zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265750
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     895323
EAN/GTIN:
     7611188430713
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, vernickelt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
15,6 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
46,7 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl vernickelt
Tragkraft:
40 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband vernickelt sfs, einbohrband, einbohrband dreiteilig, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 139,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.