Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Ziereichel A, 16 mm, Messing poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen Ziereichel A, 16 mm, Messing poliert
Produktbild zu Aufsteckhülsen Ziereichel A, 16 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102265704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730551839
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Ziereichel A, 16 mm, Messing poliert

für Einbohrband 2-tlg.

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
16 mm
Kopfform:
Ziereichel A
Material:
Messing poliert
Verwendung:
für Einbohrband 2-tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,00*
€ 38,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.