Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vernickelt matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vernickelt matt
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102265684
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532579
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sfs
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vernickelt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Aluminium vernickelt matt
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
92 mm
Größe:
15x92 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.