Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vermessingt 92 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vermessingt 92 mm
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vermessingt 92 mm
LOGO zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vermessingt 92 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265678
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532555
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vermessingt 92 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
rund
Material:
Aluminium vermessingt
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
92 mm
Größe:
15x92 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: aufsteckhülsen sfs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.