Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vermessingt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vermessingt
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102265662
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532487
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium vermessingt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Aluminium vermessingt
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
92 mm
Größe:
15x92 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: aufsteckhülsen sfs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.