Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D, verdeckt, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D, verdeckt, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D, verdeckt, Edelstahl-Effekt
Skizze zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D, verdeckt, Edelstahl-Effekt
Montage an Stahlzarge
Montage an Futterzarge
Montage an Blockzarge
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D, verdeckt, Edelstahl-Effekt
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D, verdeckt, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102265621
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400696 0 12602
EAN/GTIN:
     4015471128456
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband edelstahl
SIMONS Türband TECTUS TE 640 3D, verdeckt, Edelstahl-Effekt

komplett verdeckt liegendes Band
einfache Montage
rechts und links verwendbar
für ungefälzte Türen an Block-, Futter und Stahlzargen
(für den Einsatz an Futter- und Stahlzargen sind entsprechende Befestigungselemente notwendig)

Weitere Informationen:
Verstellmöglichkeit:
dreidimensional
Lappenhöhe:
240 mm
Type:
TECTUS TE 640 3D
Verstellbereich:
Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Tragkraft:
200 kg
Brandschutztauglich:
N
Lagerung:
wartungsfreie Gleitlagertechnik
Lappenbreite:
32 mm
Türfalzart:
stumpf
Material:
Stahl beschichtet Edelstahl-Effekt
Fräs ø:
24 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: objektband, Tectusband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 400384 0 01006
ab € 10,77*
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 554,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.