Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D, verdeckt, silberfärbig beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D, verdeckt, silberfärbig beschichtet
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D, verdeckt, silberfärbig beschichtet
Montage an Blockzarge
Montage an Futterzarge
Montage an Stahlzarge
Skizze zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D, verdeckt, silberfärbig beschichtet
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D, verdeckt, silberfärbig beschichtet
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D, verdeckt, silberfärbig beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-102265612
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400687 0 12402
EAN/GTIN:
     4015471125554
Suchbegriffe:
Einfräsband
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D, verdeckt, silberfärbig beschichtet

komplett verdeckt liegendes Band
einfache Montage
rechts und links verwendbar
für ungefälzte Türen an Block-, Futter und Stahlzargen
(für den Einsatz an Futter- und Stahlzargen sind entsprechende Befestigungselemente notwendig)

Weitere Informationen:
Tragkraft:
120 kg
Lappenbreite:
32 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Material:
Stahl beschichtet silberfärbig F1
Verstellbereich:
Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1 mm
Lappenhöhe:
200 mm
Brandschutztauglich:
N
Türfalzart:
stumpf
Fräs ø:
24 mm
Type:
TECTUS TE 540 3D
Verstellmöglichkeit:
dreidimensional
Lagerung:
wartungsfreie Gleitlagertechnik
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: objektband, Tectusband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 400382 0 01006
ab € 10,84*
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 556,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.