Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONS Türband TECTUS TE 240 3D, verdeckt, schwarz beschichtet RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 240 3D, verdeckt, schwarz beschichtet RAL 9005
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 240 3D, verdeckt, schwarz beschichtet RAL 9005
Skizze zu SIMONS Türband TECTUS TE 240 3D, verdeckt, schwarz beschichtet RAL 9005
Montage an Futterzarge
Montage an Blockzarge
Montage an Stahlzarge
Anwendungsbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 240 3D, verdeckt, schwarz beschichtet RAL 9005
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 240 3D, verdeckt, schwarz beschichtet RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102265593
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400679 0 10702
EAN/GTIN:
     4015471123741
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONS Türband TECTUS TE 240 3D, verdeckt, schwarz beschichtet RAL 9005

komplett verdeckt liegendes Band
einfache Montage
rechts und links verwendbar
für ungefälzte Türen an Block-, Futter und Stahlzargen
(für den Einsatz an Futter- und Stahlzargen sind entsprechende Befestigungselemente notwendig)

Weitere Informationen:
Verstellbereich:
Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1,5 mm
Material:
Stahl beschichtet schwarz matt RAL 9005
Type:
TECTUS TE 240 3D
Fräs ø:
16 mm
Verstellmöglichkeit:
dreidimensional
Türfalzart:
stumpf
Brandschutztauglich:
N
Tragkraft:
60 kg
Marke:
Simonswerk
Lappenbreite:
18 bzw. 21 mm
Lappenhöhe:
155 mm
Lagerung:
wartungsfreie Gleitlagertechnik
Öffnungswinkel:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Tectusband, verdecktes Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 400428 0 01006
ab € 14,23*
Zubehör
Simonswerk
5 400441 0 01006
ab € 7,23*
Zubehör
Simonswerk
5 250692 6 00001
ab € 63,47*
Zubehör
Simonswerk
5 250691 6 00001
ab € 63,42*
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 556,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.