Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium schwarz RAL 9005


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium schwarz RAL 9005
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102265584
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     945736
EAN/GTIN:
     7611188596709
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Aluminium schwarz RAL 9005

Weitere Informationen:
Verwendung:
für 3-DIM Band
Kopfform:
flachrund
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Größe:
15x92 mm
Material:
Aluminium schwarz RAL 9005
Bandhöhe:
92 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckhülsen, Zierhülsen, aufsteckhülsen sfs, aufsteckhülsen, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.