Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium verchromt matt 92 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium verchromt matt 92 mm
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium verchromt matt 92 mm
LOGO zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium verchromt matt 92 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265583
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     936084
EAN/GTIN:
     7611188575070
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sfs
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium verchromt matt 92 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
rund
Material:
Aluminium verchromt matt
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
92 mm
Größe:
15x92 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: zierhülsen verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.