Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt matt 92 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt matt 92 mm
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt matt 92 mm
LOGO zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt matt 92 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265582
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     953982
EAN/GTIN:
     7611188610375
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt matt 92 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
rund
Material:
Aluminium vernickelt matt
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
92 mm
Größe:
15x92 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.