Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig
Skizze zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig
Skizze zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig
Skizze zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig
LOGO zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig
LOGO zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-102265554
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080840 0 12401
EAN/GTIN:
     4015471125004
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Türband BAKA Protect 4040 3D FD 4. Band, silberfarbig

  • abgestimmt für alle Profilgeometrien
  • minimaler Fräsaufwand
  • innenliegender Bandstift

komfortable 3D-Verstellung:
Seite +/- 3 mm
Höhe +/- 3 mm
Andruck +/- 3 mm

Hinweis:

Der genannte Belastungswert bezieht sich auf drei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Die Belastungsgrenze beim Einsatz eines vierten separat zu bestellenden Bandes im oberen Drittel ist bei 180 kg erreicht.

Weitere Informationen:
Band ø:
20 mm
Stiftsicherung:
ohne
Bandhöhe:
140 mm
Tragkraft:
160 kg
Ausführung:
4. Band, für Flügeldichtung
Material:
Stahl beschichtet silberfärbig F1
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07185
ab € 10,17*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 03785
ab € 21,04*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 02485
ab € 21,11*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07085
ab € 10,18*
Zubehör
Simonswerk
5 080829 0 12485
ab € 201,97*
Zubehör
Simonswerk
5 080828 0 12485
ab € 102,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.