Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband VN 3747/100 Compact 3D, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3747/100 Compact 3D, Edelstahl matt
Produktbild zu SIMONSWERK Türband VN 3747/100 Compact 3D, Edelstahl matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3747/100 Compact 3D, Edelstahl matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband VN 3747/100 Compact 3D, Edelstahl matt
LOGO zu SIMONSWERK Türband VN 3747/100 Compact 3D, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102265506
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 030607 0 04002
EAN/GTIN:
     4015471114091
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband VN 3747/100 Compact 3D, Edelstahl matt

dreidimensional verstellbar in Verbindung mit Unterkonstruktion

für stumpfe Türen an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl matt
Bandhöhe:
95 mm
Ausführung:
mit verdeckt liegender, wartungsfreier Axial-Radial-Gleitlagerung, inkl. Unterkonstruktion
Tragkraft:
2 Bänder 80 kg
Type:
VN 3747/100 Compact 3D
Verwendung:
für stumpfe Türen an ÖNORM-Stahlzargen
Gewindebolzen:
M10/1 x 24 mm
Band ø:
20 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.