Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt
Skizze zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt
Skizze zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt
Skizze zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt
LOGO zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt
LOGO zu Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265470
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080828 0 11085
EAN/GTIN:
     4015471104191
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Türband BAKA Protect 4040 3D FD, 1 Satz= 3 Stk. Stahl verzinkt

  • abgestimmt für alle Profilgeometrien
  • minimaler Fräsaufwand
  • innenliegender Bandstift

komfortable 3D-Verstellung:
Seite +/- 3 mm
Höhe +/- 3 mm
Andruck +/- 3 mm

Hinweis:

Der genannte Belastungswert bezieht sich auf drei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Die Belastungsgrenze beim Einsatz eines vierten separat zu bestellenden Bandes im oberen Drittel ist bei 180 kg erreicht.

Lieferumfang:
1 Band = Höhen- und Seitenverstellung
2 Bänder = Andruck- und Seitenverstellung

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Bandhöhe:
140 mm
Band ø:
20 mm
Tragkraft:
160 kg
Stiftsicherung:
ohne
Ausführung:
für Flügeldichtung
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,41*
€ 131,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,80*
€ 128,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,04*
€ 122,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,37*
€ 120,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,70*
€ 101,98
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07185
ab € 10,17*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 03785
ab € 21,04*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 02485
ab € 21,11*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07085
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.