Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,bronze patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,bronze patiniert
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,bronze patiniert
Skizze zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,bronze patiniert
LOGO zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,bronze patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102265447
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1136055
EAN/GTIN:
     7613168439730
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,bronze patiniert

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
108,4 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Kopfform:
Zierkopf
Material:
Stahl bronze patiniert
Tragkraft:
32 kg
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.