Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,Stahl vermessingt
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,Stahl vermessingt
Skizze zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,Stahl vermessingt
LOGO zu SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102265446
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     957744
EAN/GTIN:
     7611188616476
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
SFS Einbohrband 2-tlg. mit Zierkopf, ø 16 mm, Bandhöhe 108,5mm,Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
108,4 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Kopfform:
Zierkopf
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
32 kg
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.