Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband mit Zierkopf, ø 16mm, Bandhöhe 63mm,Stahl bronze patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, ø 16mm, Bandhöhe 63mm,Stahl bronze patiniert
Produktbild zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, ø 16mm, Bandhöhe 63mm,Stahl bronze patiniert
Skizze zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, ø 16mm, Bandhöhe 63mm,Stahl bronze patiniert
LOGO zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, ø 16mm, Bandhöhe 63mm,Stahl bronze patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102265440
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     950350
EAN/GTIN:
     7611188605036
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
SFS Einbohrband mit Zierkopf, ø 16mm, Bandhöhe 63mm,Stahl bronze patiniert

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
63 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Kopfform:
Zierkopf
Material:
Stahl bronze patiniert
Tragkraft:
32 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.