Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Bandunterteil Anuba, 16 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Bandunterteil Anuba, 16 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu SFS Bandunterteil Anuba, 16 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu SFS Bandunterteil Anuba, 16 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu SFS Bandunterteil Anuba, 16 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265414
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134628
EAN/GTIN:
     7613168423043
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Bandunterteil Anuba, 16 mm, Stahl vernickelt

für Holztürstöcke

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl vernickelt
Verwendung:
für Holztürstöcke
Bolzenlänge:
60 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Einbohrbänder, Türband, Türbandunterteil, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.