Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl patiniert
Produktbild zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl patiniert
Skizze zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl patiniert
Skizze zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl patiniert
LOGO zu SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102265407
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1136035
EAN/GTIN:
     7613168439648
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl patiniert

für Futtertüren mit gleichlangen Gewindebolzen

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
41 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl patiniert
Tragkraft:
32 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.