Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONS Türband TECTUS TE 541 3D FVZ,verdeckt, silberfärbig beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu SIMONS Türband TECTUS TE 541 3D FVZ,verdeckt, silberfärbig beschichtet
Skizze zu SIMONS Türband TECTUS TE 541 3D FVZ,verdeckt, silberfärbig beschichtet
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 541 3D FVZ,verdeckt, silberfärbig beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-102265340
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400631 0 12402
EAN/GTIN:
     4015471110130
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONS Türband TECTUS TE 541 3D FVZ,verdeckt, silberfärbig beschichtet

komplett verdeckt liegendes Bandsystem
für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
wartungsfreie Gleitlagertechnik
komfortable 3D Verstellung

FVZ = für flächenversetzten Zargenspiegel bis 14,0 mm

Fingerschutz auf der Bandseite durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.

Weitere Informationen:
Type:
TECTUS TE 541 3D FVZ
Lappenbreite:
28 mm
Lappenhöhe:
185 mm
Verstellmöglichkeit:
dreidimensional
Verstellbereich:
Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1 mm
Türfalzart:
stumpf
Tragkraft:
100 kg
Fräs ø:
24 mm
Lagerung:
wartungsfreie Gleitlagertechnik
Öffnungswinkel:
180 °
Material:
Stahl beschichtet silberfärbig F1
Brandschutztauglich:
N
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: Tectusband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 554,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.