Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fiber-Therm Zubehör 78/28, Laufschiene hoch, Schema A, silber (102741)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102 263 144
102 263 144
102 263 145
LOGO zu MACO Fiber-Therm Zubehör 78/28, Laufschiene hoch, Schema A, silber (102741)
Artikel-Nr.:
     3145-102263573
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     102741
EAN/GTIN:
     9004186878218
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
MACO Fiber-Therm Zubehör 78/28, Laufschiene hoch, Schema A, silber (102741)

Lieferumfang:
2 Verbindungsplatten
1 Dichtstück für Laufschiene
1 Dichtungsplatte für Zwischenprofil
1 Aufsatzdichtung für Dichtungsplatte
1 Dichtungsstück für Fixflügel
1 Füllstück für Verbindungsplatte und Mitteldichtung

Weitere Informationen:
Flügelabstand:
28 mm
Werksnummer:
102741
Türstärke:
78 mm
Schema:
A / C / G / K
Verwendung für:
Laufschiene hoch
Farbe:
silber
Type:
Fiber-Therm
Weitere Suchbegriffe: Laufschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maco
454858
ab € 7,64*
Ähnlich
Maco
362792
ab € 27,77*
Ähnlich
Maco
104685
ab € 21,64*
Ähnlich
Maco
104686
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.